DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA16-W-HB型ヘルメット 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911716
品番
AA16-HB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
塗装ではない遮熱ヘルメットです。
色(帽体)
ホワイト
材質
帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)
53〜63
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2385
質量(g)
330