DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA16型ヘルメット 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60911725
品番
AA16-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
従来製品に比べ圧倒的軽量化を実現しました。
色(帽体)
ホワイト
材質
帽体:ABS樹脂
衝撃吸収ライナー
なし
頭囲(cm)
53〜63
仕様
NPワンタッチあごバンド付、HA2E3内装(PE用4点止め)
トラスコ品番
819-2383
質量(g)
320