DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
SYA-CS型ヘルメット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911752
品番
SYA-CS W/S KP
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
バイザー付、インナーシールド付です。
色(帽体)
ホワイト
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
材質
帽体:ABS樹脂、シールド面:ポリカーボネート樹脂
衝撃吸収ライナー
あり
用途
飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用
仕様
SF内装
トラスコ品番
795-9044
質量(g)
465
バイザー
スモーク
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。