ターポスクリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 種別2類メッシュ 引張強度(N/3cm)509×509(タテ×ヨコ) 注文コード60911778 品番#2054
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は色・種別・引張強度など29種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2対応の防炎メッシューシートロール品です。

引張強度(N/3cm)509×509(タテ×ヨコ) 形状ロールタイプ 特性遮熱・防炎 幅(cm)189 巻数(m)104 質量(g/m2)130 ブルー 材質(基布)ポリエステル/(樹脂)ポリ塩化ビニル 種別2類メッシュ 遮光率(%)68 用途建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする