※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALPIN COBRA バックル ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ベルト幅(mm)38 トラスコ品番819-3768 注文コード60911786 品番FG38MWF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ベルト幅・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
金属部品を使わないため非常に軽いです。

ブラック 材質ポリマー 用途ハーネスなどの締め付け用 トラスコ品番819-3768 質量(g)21 適合ベルト幅(mm)38 破断荷重2.2kN
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする