AUSTRIALPIN
AUSTRIALPINの ヘルメット
AUSTRIALPINの ヘルメット関連商品
AUSTRIALPINの その他ヘルメット関連商品
ALPIN COBRA バックル ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60911795
品番
FG45MMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
プロスペックの強力なバックルです。
ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。
過酷な環境下でも性能を発揮できます。
金属部品を使わないため非常に軽いです。
色
ブラック
材質
ポリマー
用途
ハーネスなどの締め付け用
トラスコ品番
819-3773
質量(g)
16
適合ベルト幅(mm)
45
破断荷重
2.2kN
注意
※落下防止用品ではありません。
※必ず破断荷重範囲内で使用下さい。
※使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。