クイックワイヤキャッチ 200mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60912215 品番 Y-322
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワイヤロープを金具に差し込むだけで抜けません。
かばんなどのファスナーに開き止めとしても使用できます。
くり返し使用できます。
先端の金具に差し込むだけでワッカにでき、金具の先端部分を押し込むとワイヤが抜け繰り返し使用できます。

トラスコ品番754-7587 質量(g)9 材質(ねじ部)- ロープ径(Φmm)0.81 用途表示板、プレートなどの取り付け、キーホルダーとして 材質ワイヤー部:ステンレス(SUS304) 長さ(mm)200 種類ワイヤーキャッチ 内容クランプ小 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×135×10 箱入数5パック 材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする