L24-530-15M マイクロセルウレタンPORON(R) 黒 イノアック 60912303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロセルウレタンPORON(R) 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60912303 品番L24-530-15M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

圧縮残留歪みが少ないです。
シール性に優れてます。
高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。

厚さ(mm)5 材質高密度マイクロセルウレタンフォーム 幅(mm)30 長さ(m)15 用途クッション材、パッキン材に 仕様圧縮残留歪2.7% トラスコ品番818-4099 種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]] 質量(g)775
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする