KC-HV450-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 60913028

下方押えハンドル縦型クランプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質SUS304、ステンレス製 注文コード60913028 品番KC-HV450-2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は取付け方法・付属品・材質など24種類から選べます 他の種類を見る

小型の下方押え型トグルクランプ。
HV450のステンレスタイプです。ステンレス六角BT付属です。(2Sタイプ除く)

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN[kgf])2.25 仕様下方押え型、ハンドル立型 トラスコ品番808-6877 セット内容M8×50六角ボルト、ナット2個、座金2枚 材質SUS304、ステンレス製 全長(mm)146 全高(mm)146 ボルト径付属/M8×50(RBT-8-SUS) 刻印HV450-2S 取付ピッチ(mm)19.0 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)60
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60913028 KC-HV450-2S 22253132 No.HV450-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 1個 4,898 税込5,388 注文コードが変更になりました
60913028 KC-HV450-2S 22346584 KC-HV450-2S 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 下方押えハンドル縦型クランプ カクタ 1個 4,688 税込5,157 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02206303
2019-01-04
用途:
丸鋸冶具の固定
的崎工作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カクタの製品は、過去何度も使用している、安定感抜群です。

対象商品:
02206294
2017-12-09
用途:
製品固定用

使用頻度が高いのですが、1年以上もちます。月に3万回を超える使用頻度のため重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37027286
2015-06-19
用途:
製品の固定(加工時)
製造業

小さいが、結構クランプ力があったので使用上重宝しています。

対象商品:
37027286
2014-08-19
用途:
小作業の冶具製作で使用

最小クランプを探してた所、理想の大きさがあったので小作業用冶具、小スペースに取付ける事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする