カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの ハンドル縦型下方圧え
下方押えハンドル横型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60913037
品番
No.HH151B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
締圧力(kN)
0.27
クランプアーム移動角度(°)
95
ハンドル操作角度(°)
70
取付け方法
ストレート
付属品
M4×21ナイロンボルト
材質
スチール
質量(g)
25
最高高さ(mm)
53
最大幅(mm)
14
最大長(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください