下方押えハンドル縦型クランプ

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60913064 品番 No.HV151B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小型の下方押え型トグルクランプ。

用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
付属品M4×22ナイロン被覆ボルト 材質スチール 質量(g)60 最高高さ(mm)89 最大幅(mm)15 取付け方法ストレート 最大長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプアーム移動角度(°)105 ハンドル操作角度(°)60 締圧力(kN)0.45
注意
表記の締圧力は目安です
締圧力はクランプアームの先端へ行くほど弱くなります
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02206303
2019-01-04
用途:
丸鋸冶具の固定
的崎工作所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

カクタの製品は、過去何度も使用している、安定感抜群です。

対象商品:
02206294
2017-12-09
用途:
製品固定用

使用頻度が高いのですが、1年以上もちます。月に3万回を超える使用頻度のため重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37027286
2015-06-19
用途:
製品の固定(加工時)
製造業

小さいが、結構クランプ力があったので使用上重宝しています。

対象商品:
37027286
2014-08-19
用途:
小作業の冶具製作で使用

最小クランプを探してた所、理想の大きさがあったので小作業用冶具、小スペースに取付ける事ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする