カクタ
カクタの 金型用部品、位置決め部品
カクタの トグルクランプ
カクタの 引き型
横押し型クランプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60913107
品番
No.FM50-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途
検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ストローク(mm)
19
質量(g)
105
付属品
取付ナットM16
材質
ステンレス
最高高さ(mm)
135
最大幅(mm)
29
取付け方法
ブラケット
最大長(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
締圧力(kN)
0.9
注意
表記の締圧力は目安です
衝撃や振動、内圧は、破損の原因になりますのでご注意ください
手を挟まないように注意してください