BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の ホールソー・コアドリル
BAHCO(バーコ)の ホールソー
BAHCO(バーコ)の ホールソーカッター
バイメタルホルソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60914342
品番
3830-50-VIP
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃径(mm)
50
トラスコ品番
757-3316
材質
刃部:コバルト入マトリックスハイス
質量(g)
120
ねじ径
UNF5/8×18
フトコロの深さ(mm)
38
刃厚(mm)
1.3