ベッセル
ベッセルの ハンマー
ベッセルの コンビハンマー
ゴムヘッド 交換用替頭 77‐10H #1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60914586
品番
77-10H
参考基準価格(税別)
¥475
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
種類
ハンマー替ヘッド
頭径(Φmm)
32
材質(頭)
エラストマー樹脂
質量(g)
16
呼称
1
適合ハンマー商品No.
No.76-10、No.77-10、(No.70-1には使用できません。)
トラスコ品番
791-9212