※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2017 ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914744 2017 ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914744 2017 ごくかるバール Mokuba(小山刃物製作所) 60914744

ごくかるバール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60914744 品番 2017
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

パイプは全体焼入れで強力です。
落下防止金具取付穴付です。
プロユーザーに絶大なる信頼のあるブランドです。

用途
くぎ抜き
テコ(重量物の移動)
壁材・床材等のはがし作業に
全長(mm)450 材質機械構造用炭素鋼、熱処理鋼管 トラスコ品番791-7007 質量(kg)0.48 刃幅(mm)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60914744
2024-06-05
用途:
釘抜きや解体
明石土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったより軽くて長時間使用しても疲れないので良かったです。
あとは耐久性を期待します。

対象商品:
60914753
2022-12-13
用途:
住宅の部分解体や外構の修正作業に使用。
サービス業

説明通りの軽さでしかも強度も充分ある。メッキも厚くしてあり、長持ちしそうだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする