※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テイモー
テイモーの 各種パレット
テイモーの メッシュパレット
ボックスパレットゴム車輪付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
金網ピッチ(mm)
50×100
注文コード
60914936
品番
C-1010L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大積載量・金網ピッチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。
トラスコ品番
795-4522
タイプ
ゲート半開
間口W×奥行D×高さH(mm)
1050×1050×1105
線径(Φmm)
6.0
用途
各種工場、作業現場に
仕様
クロムフリータイプ(三価電気メッキ)
材質
スチール、キャスター:ゴム
キャスター
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)
金網ピッチ(mm)
50×100
最大積載荷重(kg)
700
キャスター径(Φmm)
150
脚高(mm)
100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)
449×583
最大積載段数
1
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
1000×1000×850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60914936
C-1010L
19653927
1010L-C
【キャスタ付】ボックスパレット
テイモー
1台
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変更になりました