※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスパレットゴム車輪付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60915015 品番 C-810L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)
折りたたみが簡単です。
丈夫で軽量です。

トラスコ品番795-4603 タイプゲート半開 間口W×奥行D×高さH(mm)1000×800×935 線径(Φmm)6.0 用途各種工場、作業現場に 仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質スチール、キャスター:ゴム 高さ(mm)935 奥行(mm)374 間口(mm)406 キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 最大積載量(kg)500 金網ピッチ(mm)50×100 キャスター径(Φmm)130 脚高(mm)100 積載段数(段)1 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:302

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする