積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶
5L減容ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60915076
品番
B7540500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用後に潰して容積を減らすことができます。
容量(L)
5
材質
ポリエチレン(PE)
用途
液体の配送・保管に
仕様
グッドデザイン賞
トラスコ品番
795-4166
幅(mm)
122
色
ナチュラル
高さ(mm)
270〜295
質量(g)
175
奥行(mm)
205
外径(mm)
39