日本レヂボン
日本レヂボンの ディスク研磨材
日本レヂボンの 研磨ディスク
ウルトラディスクUD 100×15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
60915173
品番
UD100-A60
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
粒度
#60
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
砥材
A
用途
一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業
トラスコ品番
473-0551
材質
アルミナ砥材
質量(g)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
使用工具
電気式ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
羽根枚数
80枚
羽根の長さ(mm)
15
注意
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守。