※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 真空計
KOT小型真空計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース形状
D型
大きさ
Φ50
注文コード
60915786
品番
ADTR1/4-50X-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ケース形状・大きさ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
ケース形状
D型
大きさ
Φ50
精度
±1.6%F.S
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
鉄Crメッキ
材質(接続部)
黄銅
メーカー商品コード
KOT-711AD-(-0.1)MPA
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。