TS MCDISC AVF 4IN スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム) 60915812

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 粒度320相当 注文コード60915812 品番TS MCDISC AVF 4IN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は粒度・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
粒度320相当 外径(mm)100 トラスコ品番764-6771 材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度63m/s(3780m/min)

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム
今さら聞けない_3M(TM)キュービトロン(TM)? TSディスクシリーズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60915812 TS MCDISC AVF 4IN 20058587 TS MC DISC A-VF 4" スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム) スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム) 1箱(25枚) 20,980
欠品中
税込23,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
キズのぼかしなど
製造業

金属製品の仕上げ作業の時、又はバフ研磨前などのキズのぼかしに使用しています、フラットに仕上げれてバフ研磨前の肌をととのえるのに最適です

対象商品:
60915785
2021-03-13
用途:
ステンレス研磨
WELDING YONEDA 様

目の細かさがいろいろあるので助かりますがもう少し長持ちするといいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする