※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 60915837 品番 TS MCDISC SSF 4IN
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
粒度400相当 外径(mm)100 トラスコ品番764-6798 材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム 厚さ(mm)4 質量(g)18 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度63m/s(3780m/min)

商品説明動画

今さら聞けない_TSシステム
今さら聞けない_3M(TM)キュービトロン(TM)? TSディスクシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-22
用途:
キズのぼかしなど
製造業

金属製品の仕上げ作業の時、又はバフ研磨前などのキズのぼかしに使用しています、フラットに仕上げれてバフ研磨前の肌をととのえるのに最適です

対象商品:
60915785
2021-03-13
用途:
ステンレス研磨
WELDING YONEDA 様

目の細かさがいろいろあるので助かりますがもう少し長持ちするといいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする