FIBER D/PAD 170 ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム) 60915873

 

FIBER D/PAD 170 ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム) 60915873
FIBER D/PAD 170 ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム) 60915873

ファイバーディスク用バックアップパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)トラスコ品番430-7020注文コード60915873品番FIBER D/PAD 170
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。
頑丈で耐久性の高いタイプです。
ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。

用途
3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
外径(mm)170適合外径178mmトラスコ品番430-7020材質ナイロン質量(g)95穴径(mm)22
注意
※3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mmを購入した際に同梱しているパッドはソフトタイプFIBER D/PAD 87です。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする