FIBER D/PAD 95 ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム) 60915898 FIBER D/PAD 95 ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム) 60915898

ファイバーディスク用バックアップパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) トラスコ品番430-6848 注文コード60915898 品番FIBER D/PAD 95
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。
頑丈で耐久性の高いタイプです。
ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。

外径(Φmm)95 穴径(Φmm)16 用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用 適合外径102mm(ハードタイプ) トラスコ品番430-6848 材質ナイロン 質量(g)25
注意
※3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mmを購入した際に同梱しているパッドはソフトタイプFIBER D/PAD 87です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする