※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 真空計
KOT小型真空計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケース形状
D型
大きさ
Φ40
注文コード
60915953
品番
ADTR1/8-40X-0.1MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケース形状・大きさ・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
ケース形状
D型
大きさ
Φ40
精度
±2.5%F.S
圧力範囲(MPa)
-0.1〜0
接続ねじ
R1/8
材質(ケース)
鉄Crメッキ
材質(接続部)
黄銅
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。