3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の ディスク研磨材
3M(スリーエム)の ホイールタイプ・研磨輪
フランジ #350B ホイール内径76.2mm用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60916424
品番
350B
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3M(TM)製ホイール製品(LDホイール、CPホイール、EXLホイールなど)をグラインダーやバフレース・専用機に取り付けて使用の際にご使用ください。
仕様
15.9mmシャフト用ブッシュ1組付き
トラスコ品番
485-9049
質量(g)
100
穴径(Φmm)
25.4
フランジ内径(Φmm)
25.4
適合ホイール
(内径)76.2mm