オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
PBJ用CBNスケールベルト 5本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
60916555
品番
PB-CBN60
参考基準価格(税別)
¥31,350
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
粒度
60
トラスコ品番
755-0251
材質
砥材:CBN
質量(g)
200
ベルト寸法(mm)
50×490