オフィスマイン
オフィスマインの ベルト研磨
オフィスマインの ハンディ用
RMB用CBNスケールベルト 5本入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
60916564
品番
CBN60-5
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
粒度
60
トラスコ品番
755-0243
材質
砥材:CBN
質量(g)
130
ベルト寸法(mm)
60×260