とんがりパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 60917063 品番 TON-P-L
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
軸径(Φmm)6 仕様6mm軸グラインダー トラスコ品番483-6316 材質ウレタン、鉄 幅(mm)20 質量(g)110 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 外径(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする