マンドレル #27681 外径25.4mm用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60917097 品番MANDREL 27681
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

ラジアル・ブリッスルディスク外径25.4mmの商品を1〜3枚装着できる3.1mm軸のマンドレルです。

仕様装着枚数:1〜3枚 トラスコ品番485-9162 質量(g)4 適合外径(Φmm)25.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60917097
2023-08-04
用途:
金属ミガキ
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

専用のマンドレルを探していたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする