※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の 軸付ペーパー
ラジアル・ブリッスルディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
60917167
品番
BR DISC 400 3X3/8
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
粒度
400相当
トラスコ品番
485-9103
材質
砥粒:酸化アルミニウム
色
青
質量(g)
3
仕様
シャフト別売
砥材
酸化アルミニウム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
外径(mm)
76.2
穴径(mm)
9.5