※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BR DISC PUM 2X3/8 ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク 3M(スリーエム) 60917194 BR DISC PUM 2X3/8 ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク 3M(スリーエム) 60917194

ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(40枚) 注文コード 60917194 品番 BR DISC PUM 2X3/8
参考基準価格(税別)¥29,160 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様シャフト別売 トラスコ品番485-9138 材質砥粒:パーミス ピンク 砥材パーミス 質量(g)2 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 砥粒<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM) 外径(mm)50.8 穴径(mm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする