※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 軸付研磨
3M(スリーエム)の 軸付ペーパー
ラジアル・ブリッスルディスク パーミス ピンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
60917203
品番
BR DISC PUM 3X3/8
参考基準価格(税別)
¥40,560
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
シャフト別売
トラスコ品番
485-9146
材質
砥粒:パーミス
色
ピンク
砥材
パーミス
質量(g)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
砥粒
<キュービトロン[[TM]]>砥粒、酸化アルミニウム(80、120)酸化アルミニウム(220、400)パーミス(PUM)
外径(mm)
76.2
穴径(mm)
9.5