NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
カッティング砥石ディスク 10枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
22
注文コード
60917228
品番
43101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
400
軸径(Φmm)
1.8〜2.0
外径(mm)
22
トラスコ品番
476-6326
幅(mm)
0.15
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA