カッティング砥石ディスク 10枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 60917246 品番 43104
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
粒度220 軸径(Φmm)1.8〜2.0 外径(mm)22 トラスコ品番476-6351 幅(mm)0.7 質量(g)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする