NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
サイザルバフ 3本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
60917386
品番
53810
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
30
トラスコ品番
477-0552
幅(mm)
21
質量(g)
66
タイプ
サイザル麻バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
62