NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
サイザルバフ 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
60917395
品番
53807
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
外径(mm)
25
トラスコ品番
477-0544
幅(mm)
6
質量(g)
23
タイプ
サイザル麻バフ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45