NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ペーパー
サンドペーパーディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60917483
品番
64125
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
粒度
240
外径(mm)
21
トラスコ品番
477-3152
質量(g)
42
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
基材
布