NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ペーパー
サンドペーパーディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
粒度
1000
トラスコ品番
477-3187
注文コード
60917517
品番
64130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
粒度・トラスコ品番
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。
粒度
1000
トラスコ品番
477-3187
質量(g)
42
基材
布
外径(mm)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000