NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ペーパー
サンドペーパーディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
粒度
800
トラスコ品番
477-3306
注文コード
60917587
品番
64149
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
粒度・トラスコ品番
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
800
外径(mm)
31
トラスコ品番
477-3306
質量(g)
72
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
基材
布
穴径(mm)
11