サンドペーパーディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 60917596 品番 64203
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,407
販売価格(税別)
2,188

裏面のり処理を施したサンドペーパーディスクです。
金属用の乾式タイプです。
耐久性に優れています。

粒度180 トラスコ品番477-3390 質量(g)6 基材紙(乾式用) 外径(mm)11 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする