NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ジルコニアディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60917648
品番
64262
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
粒度
80
トラスコ品番
477-3446
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
35
外径(mm)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000