NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ジルコニアディスク 100枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
60917684
品番
64273
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
粒度
120
トラスコ品番
477-3489
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
78
外径(mm)
31
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
穴径(mm)
11