NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤディスク 全面電着
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
200
注文コード
60917702
品番
64473
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
粒度
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
200
外径(mm)
31
トラスコ品番
477-3802
厚さ(mm)
0.3
質量(g)
2
穴径(mm)
11