NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
フェザーゴム砥石 10枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60917937
品番
47004
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
粒度
800
軸径(Φmm)
1.6
外径(mm)
14.3
トラスコ品番
476-7578
幅(mm)
0.8
色
ピンク
質量(g)
9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000