NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフソフトタイプ 10本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
外径(mm)
6
注文コード
60918034
品番
53131
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,900
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
6
トラスコ品番
476-9929
幅(mm)
17
質量(g)
22
タイプ
砲弾(ソフト)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
52