NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフソフトタイプ 10本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
60918043
品番
53151
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
2.34
外径(mm)
17
トラスコ品番
476-9937
幅(mm)
5
質量(g)
25
タイプ
平(ソフト)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45