NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフソフトタイプ 5本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
外径(mm)
15
注文コード
60918068
品番
53542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
外径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
15
トラスコ品番
477-0358
幅(mm)
20
質量(g)
66
タイプ
円筒(ソフト)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
50