NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフソフトタイプ 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60918077
品番
53543
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
20
トラスコ品番
477-0366
幅(mm)
25
質量(g)
73
タイプ
円筒(ソフト)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
軸長(mm)
51