NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の フェルトバフ
フェルトバフハードタイプ 5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60918183
品番
53564
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
外径(mm)
30
トラスコ品番
477-0382
幅(mm)
10
質量(g)
74
タイプ
円筒(ハード)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45